Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skraldestrop med almindelig skralde

Skraldestrop, dobbeltkrog, almindelig skralde GS
SURRINGSSTROP KROG 5T 50MM 10M

Varenr. 071391 210
EAN 4053479377834

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

GS-certificeret sikkerhed, dobbelt J-krog
  • Trykskralde

  • Ingen for tidlig kasseringstilstand, for hurtig slitage på grund af indvendig etiket
Bemærk

Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.

I overensstemmelse med EN 12195-2



GS-certificeret

Farven kan variere

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Stropper nedad

  • Positiv låsning

Design

Todelt

Bredde (B)

50 mm

Længde (L)

10 m

Fast endelængde

0,5 m

Løs endelængde

9,5 m

Maks. forlængelse, surringsrem

5 %

Tilladt trækstyrke LC i båndet

5000 daN

Tilladt LC-trækstyrke ved direkte trækning

2500 daN

Forbelastning

400 daN

Manuel kraft med skralde

50 daN

Produktcertificering

GS-certificeret sikkerhed

Materiale

Polyester

Krogens form

Krog med dobbelt spids

Mærkat indeni

Ja

Farve

Rød

Standarder

EN 12195-2

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger